Plăcuță amovibilă pentru frezare SEHT 1204 AFFN, pentru freză frontală, HB7810, acoperit cu strat diamantat

Cod articol: 214349 ALU
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEHT 1204 AFFN
Tip ALU
Categorie HB7810
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,24 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire acoperit cu strat diamantat
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 214349 ALU
EAN / GTIN 4069515015202
Număr producător 214349 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
725
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
650
Alu > 10% Si
N
480
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă