{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæredesign | faset (T) | |
| Antal skær | 4 stk. | |
| ISO-kode | XDLW 070308 TN | |
| Skærepladetykkelse T | 3,18 mm | |
| Hjørneradius R | 0,8 mm | |
| Type | HB7705 | |
| Belægning | CVD | |
| Våd, minimal | betinget egnet | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 0,85 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 0,85 mm | |
| Våd, maksimal | betinget egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Basisform | basisform X | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 3,18 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | neutral | |
| Længde, skærekant l | 7,26 mm | |
| Højde, skærekant | 3,18 mm | |
| Diameter, skæreplatte d | 8 mm | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 15 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 15 grader | |
| Skæredybde ap, min. | 0,15 mm | |
| Skæredybde ap, max. | 0,85 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring | |
| Tilspænding pr. tand min. fz | 0,36 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | HART | |
| Spåntagningsgruppe | H (hårde materialer) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7705 | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | XDLW 070308 TN | |
| Beskrivelse, skæreplade | XDLW 070308 TN | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | hærdet stål (H) | |
| Toleranceklasse | L | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Monteringstype | Boring | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 4 stk. | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 212930 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197321220 | |
| Producentnummer | 212930 HART | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |