• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage XDLW 070308 TN, pour fraises HPC FeedKing, HB7705

Réf.: 212930 HART
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    22,13 € / 1 unité
  • De 10 unités
    18,44 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
909 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution des dents chanfreinage (T)
Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO XDLW 070308 TN
Epaisseur de plaquette T 3,18 mm
Rayon d’angle R 0,8 mm
Nuance HB7705
Revêtement CVD
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Profondeur de coupe max., chanfreinage 0,85 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 0,85 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
Air moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base forme de base X
Epaisseur plaquette S 3,18 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 7,26 mm
Hauteur arête de coupe 3,18 mm
Diamètre plaquette d 8 mm
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degrés
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 15 degrés
Profondeur de coupe ap, min. 0,15 mm
Profondeur de coupe ap, max. 0,85 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,36 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant HART
Groupe d’usinage H (matériaux durs)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7705
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette XDLW 070308 TN
Désignation de la plaquette XDLW 070308 TN
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier trempé (H)
Classe de tolérance L
Stratégie d’usinage HPC
Type de fixation Alésage
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 212930 HART
EAN / GTIN 4045197321220
Réf. fabricant 212930 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 50 HRC
H
120
Acier < 55 HRC
H
110
Acier < 60 HRC
H
90
Acier < 65 HRC
H
70
Acier < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max