{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba rezila | posneto (T) | |
| Število rezil | 4 kos | |
| Koda ISO | XDLW 070308 TN | |
| Debelina rezalne plošče T | 3,18 mm | |
| Radij kota R | 0,8 mm | |
| Zvrst | HB7705 | |
| Prevleka | CVD | |
| Mokro min. | pogojno primerno | |
| Globina reza maks. ap | 0,85 mm; 0,85 mm | |
| Mokro maks. | pogojno primerno | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Osnovna oblika | osnovna oblika X | |
| Debelina rezalne plošče S | 3,18 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba l | 7,26 mm | |
| Višina rezalnega roba | 3,18 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 8 mm | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 15 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 15 stopinj | |
| Najmanjša globina reza ap | 0,15 mm | |
| Največja globina reza ap | 0,85 mm | |
| Uporaba globine reza | Rezkanje utorov v polno; Robljenje | |
| Podajanje na zob min. fz | 0,36 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | H (trdi materiali) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7705 | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | XDLW 070308 TN | |
| Opis rezalne plošče | XDLW 070308 TN | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | kaljeno jeklo (H) | |
| Tolerančni razred | L | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Število možnosti uporab | 4 kos | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 212930 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197321220 | |
| Številka proizvajalca | 212930 HART | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |