XDLW 070308 TN, HB7705, tip: HART

Artikl br.: 212930 HART
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,10 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    16,75 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.733 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLW 070308 TN
Tip TVRDO
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7705
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,58 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,85 mm
Posmak fz po zubu 0,36 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212930 HART
EAN / GTIN 4045197321220
Broj proizvođača 212930 HART
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
120
Čelik < 55 HRC
H
110
Čelik < 60 HRC
H
90
Čelik < 65 HRC
H
70
Čelik < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.