XDLW 070308 TN, HB7705, Típus: HART

Cikkszám: 212930 HART
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,58 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,48 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 683 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLW 070308 TN
Típus HART
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7705
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,58 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
Előtolás fz / fog 0,36 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212930 HART
EAN / GTIN 4045197321220
Gyártó száma 212930 HART
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 50 HRC
H
120
Acél < 55 HRC
H
110
Acél < 60 HRC
H
90
Acél < 65 HRC
H
70
Acél < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max