• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa ad alto avanzamento Power Q con codolo cilindrico, per inserti XO.., ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/2mm

Codice art.: 212803 16/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 16 mm
Numero taglienti Z 2
Forma del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 8 mm
Sporgenza totale L1 70 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 24 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 30 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,3 mm
Angolo rampa αmax. 3,73 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 6,13 mm
Inserto adatto XOM.060310
Angolo di regolazione κ 15 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212803 16/2
EAN / GTIN 4045197938268
Codice del produttore 212803 16/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Q" Visualizza tutto