Fræsevendeplatte ⌀ 32 mm ALU

Art.-nr.: 212690 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    803,62  DKK / styk
  • fra 5 styk
    669,67  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ALU
Type HU7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,35 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,36 mm
Fremføring fz i titan > 850 N/mm2 0,35 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212690 ALU
EAN/GTIN 4045197712561

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Anvendelse:

Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere