{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | ALU | |
| Soort | HU7810 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Voeding fz in aluminium kortspanend | 0,35 mm | |
| Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,36 mm | |
| Voeding fz in titanium > 850 N/mm2 | 0,35 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 212690 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197712561 | |
| Nummer fabrikant | 212690 ALU | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |