• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 32mm, pro kopírovací frézy

Artiklové číslo: 212690 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 706,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    2 255,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
459 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění
Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Řezný materiál
TK
Typ
HU7810
Průměr řezné destičky d
32 mm
Tloušťka řezné destičky S
7 mm
Rohový rádius R
16 mm
Povlak
bez povlaku
vhodné pro materiál
Neželezné materiály (N); hliník
Hloubka řezu max., Obvodové frézování
2,13 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky
2,13 mm
Mokré maximální
vhodný
Suché obrábění
vhodný
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Šířka řezné destičky B
32 mm
Hloubka řezu ap, min
0,05 mm
Hloubka řezu použití
Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz
0,35 mm
Posuv na zub, max. fz
0,36 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce
ALU
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce
HU7810
Způsob upevnění řezné destičky
P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Druh produktu
Břitová destička
Způsob upevnění
Otvor
Počet možností použití
1 ks
Hmotnost
42 g
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212690 ALU
EAN / GTIN 4045197712561
Číslo výrobce 212690 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1400
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.