Fräsvändskär ⌀ 32 mm ALU

Art-nr: 212690 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 353,37  SEK / st.
  • Från 5st.
    1 127,81  SEK / st.
på begäran
I lager
87 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz i kortspånande aluminium 0,35 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,36 mm
Matning fz i titan > 850 N/mm2 0,35 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212690 ALU
EAN/GTIN 4045197712561

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1400
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare