Keičiama frezavimo plokštelė ⌀ 32 mm, kopijavimo frezoms

Prekės Nr.: 212690 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    111,84 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    93,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
490 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas Fraeswendeplatte 32 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Bazinė forma apvalūs
Pjovimo plokštės plotis 32 mm
Pjovimo plokštelės storis 7 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 32 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 32 mm
Pjovimo briaunos aukštis 7 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 32 mm
Kampo spindulys 16 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 12 laipsniai
Viršūnės kampas 360 laipsniai
ISO-Code HOG-2126xx32
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HU7810
Rūšis HU7810
Pjovimo plokštės storis 7 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-2126xx32
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 HOG-2126xx32
Pjaustymo plokštelės žymuo Fraeswendeplatte 32 mm
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms Aliuminis; NE metalai (N)
Apdirbimo metodas formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 42 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212690 ALU
EAN / GTIN 4045197712561
Gamintojo numeris 212690 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
500
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.