• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræsevendeskærsplatte RDHX 0501 MOTN, til kopi- og planfræser, HB7505

Art.-nr.: 212185 HART
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    72,70 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    60,64 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.591 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Skæremateriale HM
Type HB7505
Diameter, skæreplatte d 5 mm
Tykkelse, skæreplatte S 1,59 mm
Belægning CVD
Producentbetegnelse RDHX 0501 MOTN
Basisform rund
Udførelse, skæreplatte neutral
Højde, skærekant 1,51 mm
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 15 grader
ISO-kode RDHX 0501 MOTN
Skæredybde ap, min. 0,1 mm
Skærestof, producentbetegnelse HB7505
Skærepladetykkelse T 1,59 mm
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 1 stk.
Indsatsretning neutral
Toleranceklasse H
Skæredesign skarpkantet (F)
Vægt 1 g
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212185 HART
EAN/GTIN 4045197302403
Producentnummer 212185 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
Stål < 55 HRC
H
155
Stål < 60 HRC
H
140
Stål < 67 HRC
H
110
GG (G)
K
240
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.