{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Rūšis | HB7505 | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 5 mm | |
| Pjovimo plokštės storis S | 1,59 mm | |
| Danga | CVD | |
| Gamintojo pavadinimas | RDHX 0501 MOTN | |
| Bazinė forma | apvalūs | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 1,51 mm | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 15 laipsniai | |
| ISO-Code | RDHX 0501 MOTN | |
| Cutting depth ap, min. | 0,1 mm | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7505 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 1,59 mm | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tolerancijos klasė | H | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Svoris | 1 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 212185 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197302403 | |
| Gamintojo numeris | 212185 HART | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |