{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Postopek obdelave | plano rezkanje (FPL) | |
| Rezalni material | HM | |
| Zvrst | HB7505 | |
| Premer rezalne plošče d | 5 mm | |
| Debelina rezalne plošče S | 1,59 mm | |
| Prevleka | CVD | |
| Oznaka proizvajalca | RDHX 0501 MOTN | |
| Osnovna oblika | okrogle | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Višina rezalnega roba | 1,51 mm | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 15 stopinj | |
| Koda ISO | RDHX 0501 MOTN | |
| Najmanjša globina reza ap | 0,1 mm | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7505 | |
| Debelina rezalne plošče T | 1,59 mm | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Število rezil | 1 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Tolerančni razred | H | |
| Izvedba rezila | ostrokotno (F) | |
| Masa | 1 g | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 212185 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197302403 | |
| Številka proizvajalca | 212185 HART | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |