• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage RDHX 0501 MOTN, pour fraises à copier et à surfacer, HB7505

Réf.: 212185 HART
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    11,29 € / 1 unité
  • De 10 unités
    9,41 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
8 551 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Nuance de coupe Carbure
Désignation de la plaquette RDHX 0501 MOTN
Nuance HB7505
Diamètre plaquette d 5 mm
Epaisseur plaquette S 1,59 mm
Revêtement CVD
Pour matériau acier (P); acier trempé (H); fonte grise (K)
Profondeur de coupe max. ap 1,1 mm; 1,1 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base ronde
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degrés
Code ISO RDHX 0501 MOTN
Profondeur de coupe ap, min. 0,1 mm
Profondeur de coupe ap, max. 1,1 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,08 mm
Avance par dent max. fz 0,08 mm
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7505
Epaisseur de plaquette T 1,59 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 1 pc.
Sens d’utilisation neutre
Classe de tolérance H
Type de fixation Alésage
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 212185 HART
EAN / GTIN 4045197302403
Réf. fabricant 212185 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
125
Acier < 55 HRC
H
155
Acier < 60 HRC
H
140
Acier < 67 HRC
H
110
Fonte GG(G)
K
240
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.