• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare RDHX 0501 MOTN, pentru freze frontale şi de copiere, HB7505

Cod articol.: 212185 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,57 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    7,97 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
8.661 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Material tăiș Carbură
Categorie HB7505
Diametru plăcuță de tăiere d 5 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 1,59 mm
Strat de acoperire CVD
Denumirea producătorului RDHX 0501 MOTN
Formă de bază rotund
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Înălțime muchie așchietoare 1,51 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Cod ISO RDHX 0501 MOTN
Schnitttiefe ap, min. 0,1 mm
Material tăiș, denumire producător HB7505
Placă de tăiere grosime T 1,59 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Clasa de toleranţă H
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Greutate 1 g
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212185 HART
EAN / GTIN 4045197302403
Număr producător 212185 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
125
Oţel < 55 HRC
H
155
Oţel < 60 HRC
H
140
Oţel < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.