{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 55 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 1,5 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Nepodepřená délka A | 35 mm | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | HOG-COMBI-M12 | |
| Velikost závitu upínače | M12 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 12,5 mm | |
| Délka stopky LS | 20 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Kopier-Planfräser | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | RD0702M03N | |
| Označení řezné destičky | RD.. 0702 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Kopírovací frézování; Rovinné frézy (FPL) | |
| Průměr čepele min. D1 | 18 mm | |
| Průměr čepele max. D1 | 25 mm | |
| Průměr hlavy D2 | 20,7 mm | |
| Délka hlavy L | 35 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupně | |
| Úhel zanoření max. αmax | 1,73 stupně | |
| Hloubka zanoření max. ae max | 16,21 mm | |
| Směr řezu | vpravo | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 5 | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Průměr kruhového frézování otvorů min. | 43 mm | |
| Průměr kruhového frézování otvorů max. | 48 mm | |
| Kruhové frézování otvorů ap | 1,5 mm | |
| Hloubka řezu max. ap | 1,5 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Závit upínače M | M12 |
| Katalogové číslo | 212100 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197193599 | |
| Číslo výrobce | 212100 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |