GARANT Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD..

Artikel-Nr.: 212100 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 55 mm
Schnitttiefe max. L2 1,5 mm
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 35 mm
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Schraubaufnahme
Trennstellenkodierung HOG-COMBI-M12
Aufnahmegewindenenngröße M12
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 12 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 12,5 mm
Länge Schaft LS 20 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie Kopier-Planfräser
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte RD0702M03N
Bezeichnung Schneidplatte RD.. 0702
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Kopieren; Planfräsen (FPL); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI)
Schneidendurchmesser min. D1 18 mm
Schneidendurchmesser max. D1 25 mm
Kopfdurchmesser D2 20,7 mm
Kopflänge L 35 mm
Rückspanwinkel 0 Grad
Eintauchwinkel max. αmax 1,73 Grad
Eintauchtiefe max. ae max 16,21 mm
Schneidrichtung rechts
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 5
Teilung der Schneiden ungleich
Werkzeugaustausch PowerCard
Durchmesser Bohrzirkularfräsen min. 43 mm
Durchmesser Bohrzirkularfräsen max. 48 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,5 mm
Schnitttiefe max. ap 1,5 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Kopierfräser
Aufnahmegewinde M M12

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212100 25
EAN / GTIN 4045197193599
Herstellernummer 212100 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
  • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.
  • Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.

Hinweis:

ap max = 1,5 mm.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.