RPKW GARANT 1204MOT HART

Art.-nr.: 212056 HART
Rabat
90,29 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    51,85  DKK 90,29 DKK / styk
  • fra 10 styk
    43,21  DKK 75,24 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.113 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RPKW 1204MOT
Type HÅRD
Type HB7605
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm
Antal skift/skær 6
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212056 HART
EAN/GTIN 4062406390389

Anvendelsestabel

Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
70
Stål < 65 HRC
H
55
GG (G)
K
200
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
For at kunne anvende alle seks skær må et ap på 3 mm ikke overskrides.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere