Plaquita de corte de fresado RPKW1204MOT, para fresas copiadoras y de planear, HB7605

Número de artículo: 212056 HART
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad
    10,78 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad
    8,99 € / 1 Unidad
a petición
En stock
7.679 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte RPKW 1204MOT
Tipo DURO
Clase HB7605
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,2 mm
Número de cambios/cortes 6
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212056 HART
EAN / GTIN 4062406390389
Número del fabricante 212056 HART
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 50 HRC
H
120
Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
70
Acero < 65 HRC
H
55
GG(G)
K
200
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Para poder utilizar los seis filos no se debe sobrepasar un ap de 3 mm.