Kopi- og planfræser, indekseret 80/7 mm

Art.-nr.: 212018 80/7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
  • Deling af skærene: ulige
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 80 mm
Antal skær Z 7
Skaftudførelse med boring
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 68 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 148 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 158 mm
Cirkulær borefræsning ap 4 mm
Rampingvinkel αmaks 0,74 grader
Rampinglængde L for αmaks 64,94 mm
passende vendeskærsplatter RPK.1204M0T
Vendeplatteskruesæt 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15-30 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212018 80/7
EAN/GTIN 4062406576677

Betegnelse

Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formslutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

ap max = 6,0 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven