RPKW 1204MOT HART

Cikkszám: 212056 HART
Kedvezmény
12,24 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,96 € 12,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,80 € 10,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
9 123 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RPKW 1204MOT
Típus HART
Minőség HB7605
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 6
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212056 HART
EAN / GTIN 4062406390389

Alkalmazási táblázat

Acél < 50 HRC
H
120
Acél < 55 HRC
H
100
Acél < 60 HRC
H
70
Acél < 65 HRC
H
55
GG(G)
K
200
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Mind a hat él használatához az ap érték nem lehet magasabb, mint 3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: