GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RPKW1204MOT, für Kopier- und Planfräser, HB7605

Artikel-Nr.: 212056 HART
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,54 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    10,45 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 569 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212056 HART
EAN / GTIN 4062406390389
Herstellernummer 212056 HART
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
H
120
Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
70
Stahl < 65 HRC
H
55
GG(G)
K
200
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein ap von 3 mm nicht überschritten werden.