{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| revêtement |
PKD
|
|
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z |
2
|
|
| Diamètre des dents Dc |
8 mm
|
|
| Longueur de coupe Lc |
20 mm
|
|
| Longueur totale L |
80 mm
|
|
| Diamètre corps DS |
8 mm
|
|
| Classe de tolérance |
h10
|
|
| Largeur du chanfrein de bec |
0,1 mm
|
|
| Nuance de coupe |
PCD
|
|
| Longueur de col A |
30 mm
|
|
| Arrosage interne |
oui
|
|
| Av. arrosage min. |
adaptée
|
|
| Avance par dent - Dressage fz |
0,05 mm; 0,11 mm
|
|
| Profondeur de coupe max., rainures pleines |
4 mm
|
|
| Profondeur de coupe max., chanfreinage |
20 mm
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| Avance par dent - Rainurage fz |
0,04 mm; 0,11 mm
|
|
| Largeur de passe max. ae |
1×D; 0,2×D
|
|
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Type de barre |
Queue cylindrique
|
|
| Codage du point de séparation |
ZYL00800115
|
|
| Format d’image |
queue lisse
|
|
| Exécution barre |
système métrique
|
|
| Dimensions de barre, métriques |
8 mm
|
|
| Usinage à sec |
adaptée
|
|
| Classe de tolérance de barre |
h6
|
|
| Dimensions de l’attachement |
8
|
|
| Longueur queue LS |
48,3 mm
|
|
| type de queue |
HA
|
|
| Air |
adaptée
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Référence fabricant |
PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt
|
|
| Tolérance diamètre des dents |
classe de tolérance ISO
|
|
| Diamètre de positionnement libre D1 |
7,4 mm
|
|
| Angle de coupe arrière |
-2 degrés
|
|
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z |
2
|
|
| Sens de l’hélice |
Gauche
|
|
| Nombre d’angles |
1
|
|
| Coin / Arête |
1
|
|
| Angles |
comme chanfrein
|
|
| Angle du chanfrein de bec |
45 degrés
|
|
| Direction de l’approche |
position horizontale, oblique et verticale
|
|
| Nombre de goujures |
2
|
|
| Avance par dent en |
aluminium à copeaux courts; graphite
|
|
| groupe d’usinage |
N (métaux non ferreux); O (divers)
|
|
| groupe d’applications d’outillage |
N
|
|
| nuances de coupe, désignation du fabricant |
PKD
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| Longueur utile L1 |
30 mm
|
|
| Longueur fonctionnelle |
80 mm
|
|
| Sens de la coupe |
coupe à droite
|
|
| Norme |
Werksnorm
|
|
| Supports de données |
sans support de données
|
|
| Procédé d’usinage |
dressage (FEC); rainurage (FNU)
|
|
| Bague de couleur |
jaune
|
|
| Type de produit |
fraise à dresser
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Facteur de correction fz |
1,25
|
|
| Profondeur de coupe min. |
0,1 mm
|
|
| Profondeur de coupe application |
rainures pleines; chanfreinage
|
| Référence article | 209802 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406765262 | |
| Réf. fabricant | 209802 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |