• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

PKD fréza s vnitřním chlazením tlačný řez, PKD, ⌀ h10 DC: 8mm

Artiklové číslo: 209802 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
PKD
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
2
Průměr břitu Dc
8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
20 mm
Celková délka L
80 mm
Průměr hřídele DS
8 mm
Toleranční třída
h10
Šířka rohového zkosení
0,1 mm
Řezný materiál
PKD
Nepodepřená délka A
30 mm
Vnitřní chlazení
ano
Mokré minimální
vhodný
Posuv na zub při lemování fz
0,05 mm; 0,11 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,04 mm; 0,11 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00800115
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
8 mm
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Velikost upínače
8
Délka stopky LS
48,3 mm
Provedení stopky
HA
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1
7,4 mm
Zadní úhel podbroušení
-2 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z
2
Směr šroubovice
levý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
2
Posuv na zub v
hliník s krátkou třískou; grafit
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); O (jiné)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
PKD
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
30 mm
Funkční délka
80 mm
Směr řezu
Pravořezný
Norma
Werksnorm
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
žlutá
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209802 8
EAN / GTIN 4062406765262
Číslo výrobce 209802 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
2400
Hliník (krátké třísky)
N
2000
Al > 10% Si
N
1500
PMMA Akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybridy
N
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza PKD pro nejvyšší nároky na obráběcí výkon.
Úhel osy negativní α = -2°.
Tlačný řez.
Materiál je přitlačován na podložku. Velmi vhodné pro tenké materiály.