{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | PKD | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 2 | |
| Diámetro del filo Dc | 4 mm | |
| Longitud de filo Lc | 2,5 mm | |
| Longitud total L | 60 mm | |
| Diámetro vástago DS | 6 mm | |
| Clase de tolerancia | h10 | |
| Ancho del chaflán angular | 0,1 mm | |
| Material de corte | PKD | |
| Longitud de alcance A | 15 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Avance por diente en el recorte fz | 0,02 mm; 0,07 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 2 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 2,5 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Avance por diente en el fresado de ranuras fz | 0,01 mm; 0,07 mm | |
| Anchura de corte máx. ae | 1×D; 0,2×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00600115 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 6 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Tamaño del asiento | 6 | |
| Longitud vástago LS | 43,2 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); O (otros) | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro posición libre D1 | 3,8 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | -2 grados | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | izquierda | |
| Número de versiones de esquina | 1 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 2 | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PKD | |
| Avance por diente en | aluminio: mecanizado con virutas cortas; grafito | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 15 mm | |
| Longitud funcional | 60 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Anillo de color | color amarillo | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,1 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral |
| Número de artículo | 209802 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406765231 | |
| Número del fabricante | 209802 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |