• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

PKD fréza s vnitřním chlazením tlačný řez, PKD, ⌀ h10 DC: 4mm

Artiklové číslo: 209802 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak PKD
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Průměr břitu Dc 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 2,5 mm
Celková délka L 60 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Toleranční třída h10
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál PKD
Nepodepřená délka A 15 mm
Vnitřní chlazení ano
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,02 mm; 0,07 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 2 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 2,5 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,01 mm; 0,07 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,2×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 6
Délka stopky LS 43,2 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 3,8 mm
Zadní úhel podbroušení -2 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice levý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce PKD
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou; grafit
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 15 mm
Funkční délka 60 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209802 4
EAN / GTIN 4062406765231
Číslo výrobce 209802 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
2400
Hliník (krátké třísky)
N
2000
Al > 10% Si
N
1500
PMMA Akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybridy
N
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza PKD pro nejvyšší nároky na obráběcí výkon.
Úhel osy negativní α = -2°.
Tlačný řez.
Materiál je přitlačován na podložku. Velmi vhodné pro tenké materiály.