{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | form A | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 10 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 10 mm | |
| Skaftlængde | 40 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 10 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skærdiameter | 10 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skærlængde | 22 mm | |
| Hovedlængde | 22 mm | |
| Indstillingsvinkel | 30 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 30 grader | |
| Profilvinkel | 60 grader | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 32 mm | |
| Samlet længde | 72 mm | |
| Funktionslængde | 22 mm | |
| Vægt | 63 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | profilfræsning | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Vinkelfræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 22 mm |
| Artikelnummer | 208065 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197859617 | |
| Producentnummer | 208065 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |