VHM universali freza 60°, be dangos, ⌀ e8 DC: 10mm

Prekės Nr.: 208065 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Typ A
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 10 mm
Délka stopky 40 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 10 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak bez povlaku
Průměr břitu 10 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Délka břitu, řezné hrany 22 mm
Délka hlavy 22 mm
Úhel nastavení 30
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 30 stupeň
Úhel profilu 60 stupeň
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 32 mm
Celková délka 72 mm
Funkční délka 22 mm
Hmotnost 63 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézování
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Úhlové frézy
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 22 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208065 10
EAN / GTIN 4045197859617
Gamintojo numeris 208065 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Aprašymas

Ausführung:

Toleranz: Spitzenwinkel ±1°.

Verwendung:

  • Senken
  • Fasen

Hinweis:

Form HB mit Nr. 208068 bestellen.
Form HB zum gleichen Preis wie HA lieferbar.