{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Typ A | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Průměr stopky | 6 mm | |
| Délka stopky | 36 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 6 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu | 4 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Délka břitu, řezné hrany | 11 mm | |
| Délka hlavy | 11 mm | |
| Úhel nastavení | 30 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň | |
| Úhel profilu | 60 stupeň | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 21 mm | |
| Celková délka | 57 mm | |
| Funkční délka | 11 mm | |
| Hmotnost | 18 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Profilové frézování | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Úhlové frézy | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. | 11 mm |
| Artikelnummer | 208065 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197859570 | |
| Producentnummer | 208065 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |