VHM glodalo za obradu rubova 60° 10 mm

Artikl br.: 208065 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja
Vrh kuta upuštača 60 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
Ukupna duljina L 72 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Glodala s radijusom 30 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Kut skošenih rubova 60 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208065 10
EAN / GTIN 4045197859617

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
105
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Tolerancija: Vršni kut ±1°.

Upotreba:

  • Skošavanje
  • Upuštanje

Napomena:

Naručite oblik HB s br. 208068
Oblik HB isporučiv po istoj cijeni kao HA.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu