• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură pentru şanfrenare la 60°, neacoperită, ⌀ e8 DC: 10mm

Cod articol.: 208065 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Strat de acoperire neacoperită
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 10 mm
Unghi teşitură 60 grade
Lungimea totală L 72 mm
Diametrul arborelui DS 10 mm
Lungime de tăiere Lc 22 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 30 grade
Clasa de toleranţă e8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz 0,05 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 22 mm
Umiditate maximă recomandat
Lățime max. de intervenție ae 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 40 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Denumirea producătorului VHM-Fasenfräser 60°, unbeschichtet
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Unghi de reglare 30
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghiuri de profil 60 grade
Număr caneluri de pretensionare 2
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Avans per dinte în oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 22 mm
Greutate 63 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR); Teșire profil (SPR)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 208065 10
EAN / GTIN 4045197859617
Număr producător 208065 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: unghiul la vârf ±1°.

Aplicaţie:

  • Teşire
  • Şanfrenare

Notă:

Comandaţi forma HB cu Cod 208068.
Forma HB se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.