{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 18 mm | |
| Skærlængde Lc | 8 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 851 | |
| Fræseprofil | kryds-fortandet | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
| Antal tænder Z | 6 | |
| Spiralvinkel | 10 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Til T-noter DIN 650 | 10 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 8 mm | |
| Samlet længde L | 70 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
| Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | T-notfræser |
| Artikelnummer | 208026 18X8 | |
| EAN/GTIN | 4062406397180 | |
| Producentnummer | 208026 18X8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |