• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Master Titan HM-fullradiepinnfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 1mm

Art-nr.: 207487 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC / DS (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Titan
Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 2 mm
radie R 0,5 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 0,01 mm
Matning fz för kopierfräsning i titan > 850 N/mm2 0,012 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,25
Färgring skär
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 207487 1
EAN/GTIN 4045197989642
Tillverkarens nummer 207487 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Speciell geometri för bearbetning av titan och titanlegeringar.
4 ändskär ända in till centrum.
Därför användbar som äkta 4-skärsfräs för alla skärdjup.
Tolerans: Radiekontur = ±0,005 mm.

Anmärkning:

Omslipning rekommenderas inte.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Titan" Visa alla