{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| Serie | Master Inox | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00800105 | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 8 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo DS | 8 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 36 mm | |
| Diametro attacco, classe di tolleranza ISO | 6 mm | |
| Diametro attacco, dimensione superiore | 0 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,009 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | ULTRADUR | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente Dc | 8 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | f8 | |
| Lunghezza tagliente Lc | 12 mm | |
| Lunghezza della testina L3 | 12 mm | |
| Tipo di fresa ISO | K | |
| Qualità di bilanciamento | S/12000 | |
| Angolo di riavvolgimento | 4 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 12 grado | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 4 | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 4 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 39 grado | |
| Elica dinamica | 31,03 mm | |
| Raggio R | 4 mm | |
| Passo dei taglienti | es. Regolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 64 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 12 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
| Lunghezza funzionale | 12 mm | |
| Numero di giri max. | 25.000 min-1 | |
| Peso | 72 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Collarino colorato | blu | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | fresa a profilo tondo | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm | |
| Profondità di taglio max. L2 | 12 mm; 0,4 mm |
| Codice articolo | 207474 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406130480 | |
| Codice del produttore | 207474 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |