GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 1/0,1mm

Art.-nr.: 206333 1/0,1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 1 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 1,5 mm
Skærradius R1 0,1 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 10 mm
minimal skaftfrislibnings-⌀ D5 0,85 mm
maks. skaftfrislibnings-⌀ D6 0,95 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 0,005 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 0,006 mm
Farvering grøn
Produkttype Torusfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206333 1/0,1
EAN/GTIN 4062406276133
Producentnummer 206333 1/0,1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG (G)
K
110
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning. Giver fremragende standtider og optimal spåntagningsydelse i forskellige materialer.
Med dobbelt bagslebet sidefrivinkel.
Tolerance: Skærradius R1
Radiusstørrelse 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Radiusstørrelse > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Anvendelse:

Specielt til højhastighedsbearbejdning ved konstruktion af forme og værktøj til kopifræsning. Fremragende resultater ved tør fræsning.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 206280.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle