GARANT Master Steel VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 1/0,1mm

Artikl br.: 206333 1/0,1
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
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 1 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,2×D kod trimanja; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 1,5 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,1 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 10 mm
minimalan slobodan prostor drške ⌀ D5 0,85 mm
maksimalan slobodan prostor drške ⌀ D6 0,95 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,005 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,006 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 206333 1/0,1
EAN / GTIN 4062406276133
Broj proizvođača 206333 1/0,1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
85
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
Čelik < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

HPC glodalo s novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom. Za izvanredan vijek trajanja i optimalan učinak obrade na različitim materijalima.
Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.
Tolerancija: Radijus rezne oštrice R1
Veličina radijusa 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Veličina radijusa > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Upotreba:

Specijalno za obradu pri velikim brzinama u izradi kalupa i alata kopirnim glodanjem. Izvrsni rezultati kod suhog glodanja.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 206280.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve