{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Skær-⌀ DC | 20 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | H | |
| Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
| Antal tænder Z | 6 | |
| Spiralvinkel | 30 grader | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 20 mm | |
| Skærradius R1 | 1 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 55 mm | |
| minimal skaftfrislibnings-⌀ D5 | 19 mm | |
| maks. skaftfrislibnings-⌀ D6 | 19,8 mm | |
| Samlet længde L | 104 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Torusfræser |
| Artikelnummer | 206333 20/1,0 | |
| EAN/GTIN | 4069515015042 | |
| Producentnummer | 206333 20/1,0 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |