{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01201015 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0120 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 12 mm | |
| Skaftlængde | 45 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | DLC | |
| Skærdiameter | 12 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | d11 | |
| Skærlængde | 26 mm | |
| Hovedlængde | 26 mm | |
| Skulderlængde | 38 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| Hældningsvinkel | 13 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 9 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 3 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 30 grader | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,65 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | lige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 39 mm | |
| Samlet længde | 83 mm | |
| Funktionslængde | 26 mm | |
| Vægt | 109 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser; notfræsning | |
| Farvering | gul | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,2 mm | |
| Skæredybde maks. | 18 mm; 26 mm |
| Artikelnummer | 205336 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197767295 | |
| Producentnummer | 205336 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |