Beskrivelse:
De BEDSTE hårdmetalfræsere til lige slibemaskine er fremstillet på topmoderne CNC-slibemaskiner. Dette skaber et kraftfuldt præcisionsværktøj i en række forskellige designs, der giver alle forudsætninger for optimale resultater. Den aggressive fræserform er særdeles lang og giver den største fjernelse ved arbejde i svært tilgængelige områder. Takket være en specialudviklet geometri af skærekanterne formår dette værktøj altid at holde varmegenereringen lav for at beskytte emnet og fræseren. Dette giver dig mulighed for at opnå den bedste levetid og maksimal levetid på næsten alle materialer.
Egenskab:
- Form: 52-POLET M-N SLIBESTIFT CYLINDRISK
- Materialets egnethed: Støbejern, stål, rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : MIN.
- Mål (D x D - s x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
- Diameter: 12 mm
- Tykkelse: 25 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Længste værktøjslevetid takket være specialudviklet skæregeometri
- Aggressiv fræserform er særdeles langskærende og giver den største fjernelse på næsten alle materialer
- Reduceret varmeproduktion beskytter fræseren og arbejdsemnet
Anvendelse:
- Til krævende arbejde på støbejern, stål og rustfrit stål
- Til universelle slibeopgaver på svært tilgængelige steder med håndholdte, pneumatiske eller elektriske maskiner samt industrirobotter
Materiale:
Støbejern
Stål
Rustfrit stål
Passer til:
Til krævende arbejde i støbejern, stål og rustfrit stål
Til universelle slibeopgaver på svært tilgængelige steder med håndholdte, pneumatiske eller elektriske maskiner samt industrirobotter.