Descriere:
Frezele PREMIUM din carbură pentru polizor drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Acest lucru creează un instrument puternic de precizie într-o varietate de modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Forma agresivă a cuțitului este deosebit de lungă și oferă cea mai mare îndepărtare atunci când lucrați în zone greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, acest instrument reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură scăzută pentru a proteja piesa de prelucrat și freză. Acest lucru vă permite să obțineți cea mai bună durată de viață și o durată de viață maximă pentru aproape toate materialele.
Caracteristică:
- Formă: 52SKMM-N piatră de şlefuit CILINDRIC
- Adecvarea materialului: Fontă, oțel, oțel inoxidabil
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : MY
- Dimensiune (D x D - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
- Diametru: 12 mm
- Grosime: 25 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Cea mai lungă durată de viață a sculei datorită geometriei de tăiere special dezvoltate
- Forma agresivă a cuțitului este deosebit de lungă și oferă cea mai mare îndepărtare pe aproape toate materialele
- Generarea de căldură redusă protejează freză și piesa de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru lucrări solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil
- Pentru sarcini de șlefuire universale în locuri greu accesibile, cu mașini manuale, pneumatice sau electrice, precum și roboți industriali
Material:
Fontă
Oțel
Oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Pentru lucrări solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil
Pentru sarcini universale de șlefuire în zone greu accesibile cu mașini manuale, pneumatice sau electrice și roboți industriali