Omschrijving:
De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.
Kenmerk:
- Form: 52SKM-N SLIJPSTIFT, CILINDRISCH
- Specificatie : MY
- Afmeting (D x T - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
- diameter: 12 mm
- Sterkte: 25 mm
- Geschiktheid materiaal: Gietijzer, Staal, Roestvrij staal
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
- De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
- De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk
Toepassing:
- Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots
Materiaal:
gieten
stal
roestvrij staal
T.b.v.:
Voor veeleisende bewerkingen op gietijzer, staal en roestvrij staal
Voor universele schuurwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen met handbediende, pneumatische of elektrische machines en industriële robots