Descripción:
Las cortadoras de carburo PREMIUM para el lijadora recta se fabrican en máquinas de rectificado CNC de última generación. Esto da como resultado un potente herramienta de precisión en una variedad de versiones que proporciona todos los requisitos previos para obtener resultados óptimos. La forma agresiva del cortador es particularmente de viruta larga y proporciona la mayor eliminación cuando se trabaja en áreas difíciles de alcanzar. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los bordes de corte, esta herramienta siempre logra mantener baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y el fresa. Esto le permite lograr la mejor vida útil y la máxima vida útil en casi todos los materiales.
Característica:
- Forma: 52SKM-N piedra de esmerilado CILÍNDRICO
- Idoneidad material: fundición, Acero, acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: MI
- Dimensión (D x D - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
- Diámetro: 12 mm
- Grosor: 25 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- El durabilidad/duración/vida útil más largo gracias a la geometría de corte especialmente diseñada
- La forma agresiva del cortador es particularmente de viruta larga y proporciona la mayor eliminación en casi todos los materiales
- La reducción de la generación de calor protege el fresa y la pieza de trabajo
Aplicación:
- Para trabajos exigentes en hierro fundido, acero y acero fino
- Para tareas de molienda universal en lugares de difícil acceso con máquinas manuales, neumáticas o eléctricas, así como robots industriales
Material:
moldura
robó
acero inoxidable
Idóneo para:
Para trabajos exigentes en hierro fundido, acero y acero inoxidable
Para tareas de rectificado universales en zonas de difícil acceso con máquinas neumáticas o eléctricas guiadas a mano, así como con robots industriales