HM-fræser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Art.-nr.: 203240 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 5 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse h10
Skærlængde 13 mm
Hovedlængde 0 mm
ISO-fræsertype H
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Dykvinkel 0 grader
Nedsænkningsdybde, maks. 0 mm
Antal virksomme skær på omfangsside 6
Antal effektive skær på endefladen 6
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 50 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign skarpe kanter
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab lige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 21 mm
Vægt 21 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering rød
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 13 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203240 5
EAN/GTIN 4045197118974
Producentnummer 203240 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
85
Stål < 50 HRC
H
75
Stål < 55 HRC
H
65
Stål < 60 HRC
H
50
Stål < 65 HRC
H
30
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket kerne og geometri til fræsning af hårde emner, uden dynamisk spiralstigning.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.
(Endesnit kun ved lave skæredybder).