VHM vretenasto glodalo 5 mm

Artikl br.: 203240 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 6
Kut spirale 50 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 13 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC 0,016 mm
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203240 5
EAN / GTIN 4045197118974

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
95
Čelik < 1400 N/mm²
P
85
Čelik < 50 HRC
H
75
Čelik < 55 HRC
H
65
Čelik < 60 HRC
H
50
Čelik < 65 HRC
H
30
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Pojačana jezgra i geometrija za tvrdo glodanje, bez promjenjivog kuta spirale.

Upotreba:

Za obodno glodanje kao završno glodanje.
(čeoni rez samo kod malih dubina reza).
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
    ⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu