• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HM-fräs, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Art-nr.: 203240 5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
165 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h10 DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 50 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 13 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC 0,016 mm
Färgring röd
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 203240 5
EAN/GTIN 4045197118974
Tillverkarens nummer 203240 5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
85
Stål < 50 HRC
H
75
Stål < 55 HRC
H
65
Stål < 60 HRC
H
50
Stål < 65 HRC
H
30
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt kärna och geometri för hårdfräsning, utan dynamisk stigning.

Användningsdata:

För valsfräsning som finbearbetning.
(Ändskär enbart vid små skärdjup.)