TKM-jyrsin 5 mm

Tuote nro.: 203240 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • HammaslukuZ: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 6
Nousukulma 50 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 13 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 55 HRC 0,016 mm
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203240 5
EAN / GTIN 4045197118974

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
95
Teräs < 1400 N/mm²
P
85
Teräs < 50 HRC
H
75
Teräs < 55 HRC
H
65
Teräs < 60 HRC
H
50
Teräs < 65 HRC
H
30
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Vahvistettu teräosa ja kovien materiaalien jyrsintään tarkoitettu geometria, ilman dynaamista kierteen nousua.

Käyttö:

Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.
(Otsaleikkuu vain pienillä lastuamissyvyyksillä).
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
    ⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin