Rezkarji VHM 5 mm

Št. art.: 203240 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 6
Kot spirale 50 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 13 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC 0,016 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203240 5
EAN/GTIN 4045197118974

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
95
Jeklo < 1400 N/mm
P
85
Jeklo < 50 HRC
H
75
Jeklo < 55 HRC
H
65
Jeklo < 60 HRC
H
50
Jeklo < 65 HRC
H
30
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ojačano jedro in geometrija za rezkanje v trdo, brez dinamičnega koraka sukanja.

Uporaba:

Za obodno rezkanje kot fina ravnalna delovna faza
(čelno rezanje le pri manjših rezalnih globinah).
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
    ⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico