• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 2mm

Artiklové číslo: 203007 2
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
463 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 2 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 5 mm
Celková délka L 40 mm
Průměr hřídele DS 4 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída h10
Šířka rohového zkosení 0,15 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 13 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,012 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 1 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,01 mm
Šířka záběru max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00401000
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 25 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Inox
Označení výrobce GARANT Master INOX VHM-Fräser
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce M
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 1,8 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 7,49 mm
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje M
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v INOX > 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 5 mm
Funkční délka 5 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 10 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,25 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203007 2
EAN / GTIN 4067263828617
Číslo výrobce 203007 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
115
Ocel > 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování. Fréza HPC s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v nejrůznějších nerezových ocelích. Vyšší odolnost proti oxidaci a tvrdost při vyšších teplotách. Lze použít s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i pro TOOLOX®.

Výhoda:

Především chod bez vibrací.